固定式 非接触赤外線温度計 0.5秒 高速測定
学校やイベント会場、オフィス、公共施設などの入口や受付におけるスクリーニング(表面温度の測定)にご使用いただけます。
本体単品・ミニ三脚セットをラインアップ。本製品はミニ三脚セットです。本体と卓上ミニ三脚がセットになっているので、すぐにご使用いただけます。
卓上ミニ三脚は5段階高さ調整が可能(157~198mm)な折りたたみ式デザインで、約178gと軽量です。
赤外線センサーにより、額などを近づけるだけで、非接触で安全かつ衛生的に温度を測定できます。
約0.5秒で高速に測定できるため、入館時に立ち止まる時間を最小限に抑え、スムーズな通行をサポートします。
電源は、単3形乾電池、常設稼働に適したUSB給電(USB Type-C)、繰り返し使用できる18650リチウムイオン電池の3方式に対応しています。
設定した基準範囲を上回る高温、または下回る低温を検知した場合は、アラーム音と赤色ランプの点滅でお知らせします。
基準範囲内の場合は、音声アナウンスとともに緑色ランプが点灯します。
直近32件の測定データを本体に保存し、呼び出して確認できるメモリー機能を搭載しています。
アナウンス音声の音量を0に設定することで、無音(ミュート)での運用も可能です。
本体底面に1/4インチの三脚用ネジ穴を備えています。壁掛けのほか、三脚に固定して机上や床面にも設置できます。
USBケーブルと日本語取扱説明書が付属しています。
【機能・設定一覧】
【動作モード】
・測定対象切替(人物の表面温度/物体温度)
・過去測定データの呼び出し(最大32件)
【設定変更機能】
・音声アナウンス言語切替(英語/中国語)
・音声ボリューム調節(0~5/無音化可能)
・アラーム発生基準温度の設定(37.2~38.0℃)
- 用途
- 学校・イベント会場・オフィス・公共施設・店舗・病院などの入り口や受付でのスクリーニング
関連資料:(0.55MB)
注意
※本製品は表面温度を測定するスクリーニング機器です。医療用の体温計ではありません。※三脚の取り付けについて:
※付属のミニ三脚は取り付けてすぐにご使用いただけます。
※底面に傾斜がある構造のため、付属品以外の三脚の種類によっては、ネジの噛み合わせが浅くなる場合がございます。
※ネジ部に固定リング(締め付け用ダイヤル)が付いている三脚は、固定リングを取り外してから三脚穴に取り付けてください。
※固定リングのない三脚や台座(雲台)が広い三脚で奥までネジが届かない場合は、ネジ足が長めの三脚をご使用いただくか、1/4インチ延長アダプター等を併用してください。
※製造ロットにより、外観デザイン、画面表示、モード設定、アナウンス音声の仕様など細部が予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
温度計 の新着商品
カテゴリ