精密騒音計(低周波測定機能付)検定付き & 音響校正器 セット
音響校正器とのセット品のため、測定前後の校正確認が可能で、測定データの信頼性確認を容易に行えます。
LAN端子の搭載により通信機器との接続を強化し、騒音測定業務の可能性を広げます。
最新JIS規格に対応 JIS C 1509-1:2017、JIS C 1516:2020
環境騒音の測定方法を規定したJIS Z 8731:2019に沿った十分な機能を備えております。
直観的かつ分かりやすいユーザインタフェースを備え、使いやすさを追求。
最大4チャンネル同時測定が可能。
校正履歴を内部でデータ管理・閲覧、SDカード保存が可能
防水性はIP54(マイクロホン部を除く)突然の降雨などによる故障を低減
オプションで周波数分析に対応
音響校正器NC-75:JIS C 1515 クラス1、IEC 60942 class1
- 付属品
- 【精密騒音計 検定付(NL-63K)】 キャリングケース、ウインドスクリーン WS-10、ウインドスクリーン脱落防止ゴム、ストラップ、単3形アルカリ乾電池×4、SDカード512 MB 【音響校正器(NC-75)】 ソフトケース、1/2インチマイクロホン用アダプタ、単3形アルカリ乾電池×2、ストラップ、JCSS校正証明書
- 仕様
- 適合規格/計量法普通騒音計:JIS C 1516 : 2020 クラス 1、IEC 61672-1 : 2013 class 1、JIS C 1509-1 : 2017 クラス 1、ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 1、ISO 7196 : 1995
- 周波数(Hz)
- 音響校正器/公称:1000
- マイクロホン
- (型式/感度レベル(代表値))UC-59L/-27dB
- 測定機能
- 選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて、最大4つのチャンネル(Mainチャンネル、Sub1~Sub3チャンネル)を同時に測定可能
- 校正
- 音響校正器により基準信号を入力し、信号入力感度を調整する。校正履歴を最大30件管理し、SDカードに保存が可能
- 測定レベル範囲(dB)
- A特性;25~138、C特性;33~138、G特性;43~138、Z特性;50~138、C特性ピークサウンドレベル;60~141、Z特性ピークサウンドレベル;65~141
- 許容差
- 音響校正器/音圧レベル:±0.20dB以内
- 周波数重み付け特性
- A、C、GおよびZ特性
- 音圧レベル(dB)
- 音響校正器/公称:94
- 型式承認番号
- 第TF232号(指定音響校正器:NC-72B、NC-75)
- 測定周波数範囲
- 1Hz~20kHz
- 時間重み付け特性
- F(速い)、S(遅い)、I(インパルス)および10 s
- 内容量
- 1セット
注意
※SDカードは動作を保証するメーカー販売品をお使いください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
カテゴリ























