TAKAGI(高儀)
角フライヤー用カス揚 深型
軽くて使いやすい
深型で一度にすくいやすい
用途
業務用角フライヤーでのかす揚げに
材質
18-8ステンレス ・芯材の一部にアルミ
メッシュ
4メッシュ
線径(mm)
Φ0.7
目開き(mm)
5.65
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79830138
極粗目
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください