フルベジスマイル かす揚げ

フルベジスマイル かす揚げ - 下村工業フルベジスマイル かす揚げ - 下村工業フルベジスマイル かす揚げ - 下村工業

揚げ物のカス取りに!揚げ物をすくいあげる際も便利!

材質
ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度:110度) 金属部:ステンレス鋼
質量(g)
44
本体寸法(mm)
102×70×300
食器洗浄機
対応○
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03193509FVS-203
¥600
¥389
¥428(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする