取っ手付ポリ袋 半透明
通常のレジ袋のように、カサカサした感触が特徴です。
厚み0.025mmで破れにくい。
- 厚さ(mm)
- 0.025(1枚あたり)
- 色
- 半透明
- 入数(枚)
- 50
- 規格
- 45L
- 耐冷温度(℃)
- -30
- 縦(cm)
- 80
- 素材
- ポリエチレン
- 横(cm)
- 45
- マチ(cm)
- 20
- 内容量
- 1冊(50枚)
注意
※幼児、子供が誤って窒息するなどの危険があります。幼児や子供の手の届かない場所に保管下さい。可燃性なので火の側に置かないで下さい。本来の使い方以外には使用しないで下さい。液体を入れた場合漏れる恐れがあります。突起物を入れると材質上破れることがあります。摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないで下さい。取っ手付きポリ袋 の新着商品
カテゴリ


































