ハウスホールドジャパン
取っ手付ポリ袋 半透明
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(50枚)
注文コード
79830366
品番
TB80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
通常のレジ袋のように、カサカサした感触が特徴です。
厚み0.025mmで破れにくい。
厚さ(mm)
0.025(1枚あたり)
色
半透明
入数(枚)
50
規格
45L
耐冷温度(℃)
-30
縦(cm)
80
素材
ポリエチレン
横(cm)
45
マチ(cm)
20
注意
※幼児、子供が誤って窒息するなどの危険があります。幼児や子供の手の届かない場所に保管下さい。可燃性なので火の側に置かないで下さい。本来の使い方以外には使用しないで下さい。液体を入れた場合漏れる恐れがあります。突起物を入れると材質上破れることがあります。摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないで下さい。