角利(角利産業)
プロメイト バキュームリフター
取っ手なしの重物も吸着でラクに移動できるバキュームリフター
材質
ポリプロピレン樹脂・ゴム
寸法(mm)
【吸着面】Φ115、直径約120、高さ約100
質量(g)
約290
吸着力(kg)
(最大)約20
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04882512
90228
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください