曜日別特売

ベースライト器具:PBL1216SM 5×1 G2JP(ライトバー別売り)

ベースライト器具:PBL1216SM 5×1 G2JP(ライトバー別売り) - OSRAM(オスラム)

・天井と一体化して馴染むゆるやかな形状
・既存の蛍光灯器具のサイズにあった幅230mm、幅160mmの2種類を用意
・吊りボルト33mmの許容空間、柔らかい脱着、振動に強い特殊バネ構造
・高効率[Ra83 160lm/W]で高水準の省エネ性能
・従来蛍光灯で約60~70%の省エネ
・標準仕様はRa83・5000Kをラインナップ

消費電力(W)
12.5
本体寸法(mm)
W160×65
内容量
1個
注意
※ライトバーは別売りのため、ご一緒にご購入ください。
※こちらの商品は、下記の専用灯具となります。
PBLLIGHTBAR12.5w850(品番:AC9553300DC)/PBLLIGHTBAR32.5w850(品番:AC9553500DC)/PBLLIGHTBAR16w850(品番:AC0855200DC)/PBLLIGHTBAR25w850(品番:AC9553400DC)
※屋内配線に接続された屋内用器具で使用すること。
※ランプの周囲温度-20℃~40℃の範囲で直射日光のあたらない場所で使用すること。
※調光器には非対応
※回路、非常用照明器具、誘導灯器具、HID(水銀灯他)器具では絶対に使用しないで下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79783238AC8686100DC
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする