レディオック LEDベースライト LEDユニット一体形 HACCP対応形 【受注生産品】
殺菌灯と併用する場合は、殺菌線がアクリルパネルに当たらないように設置してください。パネル劣化の原因となります。
調光はできません。
- その他
- 【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
- 種別
- LEDベースライト LEDユニット一体形
- カバー
- 付(アクリル/透明・帯電防止処理)
- 質量(kg)
- 7.2
- 材質(本体)
- 鋼板(高反射白色粉体塗装)
- 備考
- 600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。
- タイプ
- 一般タイプ
- 平均演色評価数(Ra)
- 83
- 色温度(K)
- 5000
- 材質(カバー)
- 【ライン形LEDユニット】ポリカーボネート(乳白色)
- 光源色
- 昼白色
- 使用場所
- 屋内用
- グリーン購入法
- 適合
- 入力電圧
- 100~242V対応
- 調光の可否
- 非調光
- 内容量
- 1セット
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
一体型LED(逆富士) の新着商品
カテゴリ



























