ベースライト器具:PBL1223SM 5×1 G2JP(ライトバー別売り)
・天井と一体化して馴染むゆるやかな形状
・既存の蛍光灯器具のサイズにあった幅230mm、幅160mmの2種類を用意
・吊りボルト33mmの許容空間、柔らかい脱着、振動に強い特殊バネ構造
・高効率[Ra83 160lm/W]で高水準の省エネ性能
・従来蛍光灯で約60~70%の省エネ
・標準仕様はRa83・5000Kをラインナップ
- 消費電力(W)
- 32.5
- 本体寸法(mm)
- W230×65
- 内容量
- 1個
注意
※ライトバーは別売りのため、ご一緒にご購入ください。※こちらの商品は、下記の専用灯具となります。
PBLLIGHTBAR12.5w850(品番:AC9553300DC)/PBLLIGHTBAR32.5w850(品番:AC9553500DC)/PBLLIGHTBAR16w850(品番:AC0855200DC)/PBLLIGHTBAR25w850(品番:AC9553400DC)
※屋内配線に接続された屋内用器具で使用すること。
※ランプの周囲温度-20℃~40℃の範囲で直射日光のあたらない場所で使用すること。
※調光器には非対応
※回路、非常用照明器具、誘導灯器具、HID(水銀灯他)器具では絶対に使用しないで下さい。
一体型LEDベースライト の新着商品
カテゴリ


























