ライトバー:PBLLIGHTBAR32.5w850(ベースライト器具別売り)
・天井と一体化して馴染むゆるやかな形状
・既存の蛍光灯器具のサイズにあった幅230mm、幅160mmの2種類を用意
・吊りボルト33mmの許容空間、柔らかい脱着、振動に強い特殊バネ構造
・高効率[Ra83 160lm/W]で高水準の省エネ性能
・従来蛍光灯で約60~70%の省エネ
・標準仕様はRa83・5000Kをラインナップ
- 色温度(K)
- 5000
- 寿命
- 50000時間
- 光束(Lm)
- 5200
- 内容量
- 1個
注意
※注)ライトバーのみでは使用できません。必ずオスラム製専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。こちらの商品は、PBL1223SM 5×1 G2JP(品番:AC8686000DC)もしくはPBL1216SM 5×1 G2JP(品番:AC8686100DC)専用となります。
※屋内配線に接続された屋内用器具で使用すること。
※ランプの周囲温度-20℃~40℃の範囲で直射日光のあたらない場所で使用すること。
※調光器には非対応
※回路、非常用照明器具、誘導灯器具、HID(水銀灯他)器具では絶対に使用しないで下さい。
一体型LEDベースライト の新着商品
カテゴリ




























