PWSTCLMPALMBK スマホ三脚 MagSafe対応 マグネット式 カラビナ付き 折りたたみ 1/4インチネジ メタルプレート付属 エレコム 79840595

PWSTCLMPALMBK スマホ三脚 MagSafe対応 マグネット式 カラビナ付き 折りたたみ 1/4インチネジ メタルプレート付属 エレコム 79840595
PWSTCLMPALMBK スマホ三脚 MagSafe対応 マグネット式 カラビナ付き 折りたたみ 1/4インチネジ メタルプレート付属 エレコム 79840595
PWSTCLMPALMBK スマホ三脚 MagSafe対応 マグネット式 カラビナ付き 折りたたみ 1/4インチネジ メタルプレート付属 エレコム 79840595
PWSTCLMPALMBK スマホ三脚 MagSafe対応 マグネット式 カラビナ付き 折りたたみ 1/4インチネジ メタルプレート付属 エレコム 79840595
PWSTCLMPALMBK スマホ三脚 MagSafe対応 マグネット式 カラビナ付き 折りたたみ 1/4インチネジ メタルプレート付属 エレコム 79840595
PWSTCLMPALMBK スマホ三脚 MagSafe対応 マグネット式 カラビナ付き 折りたたみ 1/4インチネジ メタルプレート付属 エレコム 79840595
PWSTCLMPALMBK スマホ三脚 MagSafe対応 マグネット式 カラビナ付き 折りたたみ 1/4インチネジ メタルプレート付属 エレコム 79840595

スマホ三脚 MagSafe対応 マグネット式 カラビナ付き 折りたたみ 1/4インチネジ メタルプレート付属

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79840595
品番
PWSTCLMPALMBK
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

取り出す手間なく、サッと使える!バッグやズボンなどに装着できる、カラビナ付きスマホ三脚です。マグネットでスマートフォンを簡単に着脱でき、隠しフックを使えばモニターや背もたれ、手すりなどに掛けて設置可能。幅広い場所でハンズフリー撮影を楽しめます。

用途
MagSafeでスマートフォンを簡単に着脱できる、MAGKEEPシリーズのスマホ三脚です。
カラビナ付きで、バッグやズボンのベルトループなどに装着可能。取り出す手間なく、持ち歩きにも便利です。
モニターや背もたれ、手すりなどに掛けられる隠しフック付き。幅広い場所に設置できます。
垂直面に設置する際は、スタンドの角度により不安定になる場合がありますのでご注意ください。
壁面用フックを使用する際は、本製品のカラビナ部分が壁面やモニターに当たらないように固定してください。
壁面用フックの固定位置を移動する際は、必ず機器本体を取り外してから行ってください。取り付けたまま操作すると、壁面やモニターを傷つけるおそれがあります。
壁面フックを使用する際は、装着している機器本体を強く押さないでください。壁面やモニター画面を傷つけるおそれがあります。
さまざまな三脚やスタンド、自撮り棒などに対応している1/4インチネジを採用し、スマートフォンを三脚に取り付けることができます。
手のひらサイズに折りたためるコンパクト設計。持ち運び時もかさばりません。
MagSafe対応スマホケースや付属のメタルプレートと併用することで、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用可能です。
調整やメンテナンスに便利な六角レンチを付属しています。
長時間同じ角度で固定する際に、定期的に関節部を付属の六角レンチで締め直してください。
土台裏にはシリコン製の滑り止めが付いています。
スマートフォンやケースの形状を気にせずしっかり固定できるため、ケースの厚みなどで角度が不安定になりにくく、快適に使用できます。
マグネット固定なので、充電ケーブルの差込口をふさがず、自由な角度で充電可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
セット内容
三脚本体×1、メタルプレート×1、六角レンチ×1
材質
三脚本体
ブラック
質量(g)
約90(三脚のみ)
外形寸法(mm)
幅約62×奥行約12×高さ約158 ※突起部を含む
対応機種
MagSafe対応iPhone ※2026年6月現在
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする