フローバル
リバーシブルシート
さまざまなシーンに合わせて使い方いろいろ!
レジャー、野積み・屋根補修用カバー、農作業など使用シーンは様々。だから現場で大活躍!
用途
アウトドアやレジャーに
工事現場の資材・工具のカバーに
農作業の採り入れに
災害時の応急処置に
材質
【本体】ポリエチレン【ハトメ】ポリカーボネート
ハトメ数
20
寸法(m)
3.6×5.4
ハトメピッチ(cm)
90
内容量
1枚
注意
※生地の継ぎ合わせがあるため、多少ハトメの位置が異なる場合がございます。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79834916
FRS3-3.6×5.4
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください