ユタカメイク
薄手ブルーシート
短期使用(使い捨て)タイプです。
用途
短期間の養生用。
トラスコ品番
118-0764
材質
ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
厚さ(mm)
0.1
長さ(m)
7
幅(m)
5.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(2枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06109079
BS-18MK
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください