曜日別特売

#3000 ブルーシート(BLZ)

#3000 ブルーシート(BLZ) - ユタカメイク

紫外線安定剤を配合し、屋外での耐候性に優れています。

用途
機械カバー、養生用シートなど。
厚さ(mm)
0.22
番手
#3000
ハトメピッチ(cm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
長さ(m)
ハトメ数
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06108291BLZ-201箱(4枚)127-8583シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミ8.8325.2
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
06108510BLZ-081箱(14枚)118-0781シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミハトメ(内径:12mm)5.2182.5
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
06108957BLZ-011箱(50枚)118-0786シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミハトメ(内径:12mm)1.781.7
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする