ブルーシート1500

ブルーシート1500 - エムエフ

基礎や資材全体を覆うことで、雨除け・埃除けとしてご利用いただけます。
風でめくれないよう、たる木などで固定してください。

用途
様々な用途に応じてお使いください。
材質
ポリエチレン
色
ブルー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(m)
ハトメ数
ハトメピッチ(cm)
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06107040BS1500-10101箱(2枚)710-314310409610
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06107049BS1500-72901箱(3枚)710-3141936867.2
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06107460BS1500-54541箱710-31465.424865.4
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06107907BS1500-27361箱(20枚)710-31513.614842.7
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06107916BS1500-36541箱(10枚)710-31445.420863.6
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06107950BS1500-54721箱(5枚)710-31647.228865.4
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする