304ステンレス 手締め式ホースバンド 固定金具
ポールやコンクリート柱などに設置するための軽量で丈夫なステンレス製の取付金具(ブラケット)です。
金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。
「ウォームギア式」や「ネジ式」と呼ばれ、バンドの溝に沿ってネジを回すことで直径を調整し、締め付ける事が出来ます。
蝶ネジ(またはつまみネジ)が付いているタイプは、工具を使わずに指で簡単に締めたり緩めたりして、サイズを調整・固定できるのが大きな特徴です。
柔軟性があるのでポールの形状も円柱だけでなく、角柱にも取り付けることができます。
固定時の内径は65~89mmまで対応しております。
格子状のフェンス等、ある程度の強度を持った場所であればバンドで結びつける事で固定できます。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
怪我防止の為、組立使用時には手袋を着用の上、作業してください。
- 用途
- 配管やケーブル等の固定
- 材質
- SUS304ステンレス
- 色
- シルバー
- 質量(g)
- 24、総質量:120
- 最小径(Φmm)
- 65
- 最大径(Φmm)
- 89
- バンド幅(mm)
- 12
- バンド厚さ(mm)
- 0.6
- 内容量
- 1セット(5個)
注意
※実際の寸法とサイズ表記では若干の誤差があることがありますので、予めご了承ください。※輸入品のため、スレや傷があるときがありますので予めご了承ください。
※説明書は付属しません。予めご了承ください。
※ホースバンドを締めすぎると対象物を傷つけてしまい、緩すぎると漏れや抜けの原因となりますので適切な力で締めて下さい。
※本品には監視/防犯カメラは含まれません。
※カメラ接続時にはネジの長さに気を付けてください。
※金具のデザインが急遽変更する場合がございますので、予めご了承ください。(機能的な変更はありません。)
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ



























![耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス) 耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono24342237-220715-02.jpg)


