amadana電子計算機 ブラウン
表面は特殊ラバーコーティングによりしっとりとした上品な使い心地を、背面はレザーを思わせるシボ加工を継承し「人に見せる」ことのデザイン性を意識し絶妙に設計された電子計算機。12桁表示、税込・税抜計算機能を搭載し、企業の経理担当・バイヤー・店頭で電卓をご使用になる店員など四則計算のエキスパートのニーズにも応えます。
- その他
- ポケット収納が容易な14.7mm薄型ボディ、通貨変換機能付き
- 寸法(mm)
- 幅94×奥行166×高さ14.7
- 質量(g)
- 約160
- 電源
- ソーラー電源(内蔵)、ボタン型電池(LR44)×1
- 機能
- 加減乗除計算、割合・割増・割引比較
- メモリー
- 3キー方式メモリー
- 表示内容
- メモリー (MEMORY)(M)、負符号 (MINUS)(-)、エラー (ERROR)(Eおよび整数部3桁区切り表示つき)
- オートパワーオフ
- 約7分
- 電池寿命(年)
- 約1
- 内容量
- 1台
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ





















![勤怠管理ソフト付タイムレコーダー TimeP@CK ALEX IC アマノ[事務用品/清掃用品] 勤怠管理ソフト付タイムレコーダー TimeP@CK ALEX IC アマノ[事務用品/清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07136652-261106-02.jpg)








