曜日別特売

Eufy SmartTrack Card

Eufy SmartTrack Card - EufyEufy SmartTrack Card - EufyEufy SmartTrack Card - EufyEufy SmartTrack Card - EufyEufy SmartTrack Card - EufyEufy SmartTrack Card - Eufy

なくしものが、無くなる:約2.4mmのカード型で、財布やカードケースにスッキリと収まります。付属のクリップでパスポートや書類ケース等に取り付けることもできます。
Androidの「デバイスを探す」に対応:Android端末の「デバイスを探す」ネットワークで、落とし物の位置を特定できます。
AndroidはGoogle LLCの商標です。
「デバイスを探す」機能はAndroid端末のみ対応。
紛失を未然に防ぐ:スマホからSmarTrackを鳴らして持ち物の置き場所を確認したり、逆に、SmartTrackを押すことで、スマホの置き場所を確認することもできます。
位置情報の利用許可を「常に」設定する必要があります。
拾った人から連絡をもらう:裏面のQRコードをスキャンすると持ち主に連絡できます。
「Eufy 」アプリでの登録と紛失モードをオンにする必要があります

寸法(mm)
約85×54×2.4
色
ブラック
質量(g)
約12.4
防塵防水性能
IPX4
電池寿命
最大3年間 (交換不可)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79839588T87B5N11
オープン
¥3,627
¥3,990(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紛失防止タグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする