曜日別特売
T87B5N11 Eufy SmartTrack Card Eufy 79839588

T87B5N11 Eufy SmartTrack Card Eufy 79839588
T87B5N11 Eufy SmartTrack Card Eufy 79839588
T87B5N11 Eufy SmartTrack Card Eufy 79839588
T87B5N11 Eufy SmartTrack Card Eufy 79839588
T87B5N11 Eufy SmartTrack Card Eufy 79839588
T87B5N11 Eufy SmartTrack Card Eufy 79839588

Eufy SmartTrack CardT87B5N11

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79839588
品番
T87B5N11
在庫数量:残り1点です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,990
販売価格(税別)
¥3,627

なくしものが、無くなる:約2.4mmのカード型で、財布やカードケースにスッキリと収まります。付属のクリップでパスポートや書類ケース等に取り付けることもできます。
Androidの「デバイスを探す」に対応:Android端末の「デバイスを探す」ネットワークで、落とし物の位置を特定できます。
AndroidはGoogle LLCの商標です。
「デバイスを探す」機能はAndroid端末のみ対応。
紛失を未然に防ぐ:スマホからSmarTrackを鳴らして持ち物の置き場所を確認したり、逆に、SmartTrackを押すことで、スマホの置き場所を確認することもできます。
位置情報の利用許可を「常に」設定する必要があります。
拾った人から連絡をもらう:裏面のQRコードをスキャンすると持ち主に連絡できます。
「Eufy 」アプリでの登録と紛失モードをオンにする必要があります

寸法(mm)
約85×54×2.4
色
ブラック
質量(g)
約12.4
防塵防水性能
IPX4
電池寿命
最大3年間 (交換不可)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紛失防止タグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする