Eufy Security SmartTrack Link 4個セット (iPhone用)
なくしものが、無くなる:約3.7cm四方の小さなタグ型です。穴が空いているので、そのままキーチェーン等に取り付けできます。ペットやお子様のカバンにもおすすめです。
Appleの「探す」に対応:iPhone、iPad、Macデバイスの「探す」ネットワークで、落とし物の位置を特定できます。
一部機能は非対応。AppleおよびiPhone、iPad、Macは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc. の商標です。Find MyはApple Inc.の商標です。
紛失を未然に防ぐ:スマホからSmartTrackを鳴らして持ち物の置き場所を確認し、SmartTrackを押すことでスマホの置き場所も確認できます。置き忘れ防止機能で、持ち物を置き忘れた時にアラートでお知らせします。
- 仕様
- iPhone専用
- 寸法(mm)
- 約37×37×6.5
- 色
- ブラック
- 防塵防水性能
- IPX4
- 電池寿命
- 最大1年間 (電池交換可能:ボタン型電池 CR2032)
- 入数(個)
- 4
- 内容量
- 1個
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
カテゴリ































