E87B0N12 Eufy Security SmartTrack Link 4個セット (iPhone用) Eufy 79839658

E87B0N12 Eufy Security SmartTrack Link 4個セット (iPhone用) Eufy 79839658
E87B0N12 Eufy Security SmartTrack Link 4個セット (iPhone用) Eufy 79839658
E87B0N12 Eufy Security SmartTrack Link 4個セット (iPhone用) Eufy 79839658
E87B0N12 Eufy Security SmartTrack Link 4個セット (iPhone用) Eufy 79839658
E87B0N12 Eufy Security SmartTrack Link 4個セット (iPhone用) Eufy 79839658
E87B0N12 Eufy Security SmartTrack Link 4個セット (iPhone用) Eufy 79839658

Eufy Security SmartTrack Link 4個セット (iPhone用)E87B0N12

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79839658
品番
E87B0N12
在庫数量:残り72点です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,990
販売価格(税別)
¥9,082

なくしものが、無くなる:約3.7cm四方の小さなタグ型です。穴が空いているので、そのままキーチェーン等に取り付けできます。ペットやお子様のカバンにもおすすめです。
Appleの「探す」に対応:iPhone、iPad、Macデバイスの「探す」ネットワークで、落とし物の位置を特定できます。
一部機能は非対応。AppleおよびiPhone、iPad、Macは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc. の商標です。Find MyはApple Inc.の商標です。
紛失を未然に防ぐ:スマホからSmartTrackを鳴らして持ち物の置き場所を確認し、SmartTrackを押すことでスマホの置き場所も確認できます。置き忘れ防止機能で、持ち物を置き忘れた時にアラートでお知らせします。

仕様
iPhone専用
寸法(mm)
約37×37×6.5
色
ブラック
防塵防水性能
IPX4
電池寿命
最大1年間 (電池交換可能:ボタン型電池 CR2032)
入数(個)
4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紛失防止タグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする