曜日別特売
43399 USB3.2 Gen 2 Type-C 光ファイバーハイブリッドケーブル LINDY 79840166

43399 USB3.2 Gen 2 Type-C 光ファイバーハイブリッドケーブル LINDY 79840166
43399 USB3.2 Gen 2 Type-C 光ファイバーハイブリッドケーブル LINDY 79840166
43399 USB3.2 Gen 2 Type-C 光ファイバーハイブリッドケーブル LINDY 79840166
43399 USB3.2 Gen 2 Type-C 光ファイバーハイブリッドケーブル LINDY 79840166
43399 USB3.2 Gen 2 Type-C 光ファイバーハイブリッドケーブル LINDY 79840166
43399 USB3.2 Gen 2 Type-C 光ファイバーハイブリッドケーブル LINDY 79840166
43399 USB3.2 Gen 2 Type-C 光ファイバーハイブリッドケーブル LINDY 79840166
43399 USB3.2 Gen 2 Type-C 光ファイバーハイブリッドケーブル LINDY 79840166

USB3.2 Gen 2 Type-C 光ファイバーハイブリッドケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ケーブル長(m)15
内容量1個注文コード79840166品番43399
参考基準価格(税別)¥66,089販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980

USB3.2Gen2規格に準拠し、最大10Gbpsの高速データ転送に対応しております。DisplayPort1.4AlternateModeに対応しており、映像および音声信号の伝送が可能です。最大4K@144Hzまたは8K@30Hzの高解像度出力に対応し、高精細な映像を安定して伝送します。USBPowerDelivery(PD)による最大60W(20V/3A)の電力供給に対応しています。内蔵されたアクティブICが信号の増幅および補正を行い、長距離伝送を実現します。Type-Cコネクタは上下の向きがなく、向きを気にせずに接続できます。接点(ピン)には金メッキ加工を施しており、耐摩耗性・耐腐食性に優れ、高い信頼性を確保しております。

ケーブル長(m)
15
材質
(シェル)プラスチック
色
ブラック
構造
錫メッキ銅編組シールド
コネクタ形状
USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)
準拠規格
USB 3.2 / 3.1 Gen 2
材質(カバー)
PVC
導体
21AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
6.5
ケーブル形状
円形
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする