HDMI 8K@60Hz EDID エミュレータ
HDMI2.1規格をサポート。エミュレータ機能と学習機能に対応。内蔵EDIDでは最大4K@60Hzまで対応しますが、外部ディスプレイのEDIDを学習することで最大8K@60Hzまでの解像度に対応可能。セット機能をサポートし、初期設定に戻せます。仮想モニターとして使用可能。ボタン操作で学習機能を起動し、ケーブルの抜き差しによる学習機能の誤作動を回避します。3D、HDCP、CEC、HDRに対応。追加の電源は不要、HDMI対応機器から電源供給。EDIDは上書き保存されます。(最後に学習したEDID情報のみを保存します)ご使用方法の詳細はLINDYの公式サイトにご参照ください。本製品はMacOSには対応しておりませんので、Mac環境ではご使用いただけませんのでご注意ください。各機能はホームページをご参照ください。
- セット内容
- 本体
- 色
- ブラック
- 出力
- HDMI Type-A メス
- 電源
- 必要無し
- 使用温度(℃)
- 0~60
- 入力
- HDMI Type-A オス
- 保存温度(℃)
- -10~70
- 解像度
- デフォルト:1920×1080p@60Hz、最大対応:7680×4320@60Hz
- 基準規格
- HDMI 2.1
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 帯域幅(Gbps)
- 48
- 材質(シェル)
- ABS
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。制御機器 の新着商品
カテゴリ




























