曜日別特売
32119 HDMI 8K@60Hz EDID エミュレータ LINDY 79840200

32119 HDMI 8K@60Hz EDID エミュレータ LINDY 79840200
32119 HDMI 8K@60Hz EDID エミュレータ LINDY 79840200
32119 HDMI 8K@60Hz EDID エミュレータ LINDY 79840200
32119 HDMI 8K@60Hz EDID エミュレータ LINDY 79840200
32119 HDMI 8K@60Hz EDID エミュレータ LINDY 79840200
32119 HDMI 8K@60Hz EDID エミュレータ LINDY 79840200
32119 HDMI 8K@60Hz EDID エミュレータ LINDY 79840200
32119 HDMI 8K@60Hz EDID エミュレータ LINDY 79840200

HDMI 8K@60Hz EDID エミュレータ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79840200
品番
32119
参考基準価格(税別)¥6,855販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

HDMI2.1規格をサポート。エミュレータ機能と学習機能に対応。内蔵EDIDでは最大4K@60Hzまで対応しますが、外部ディスプレイのEDIDを学習することで最大8K@60Hzまでの解像度に対応可能。セット機能をサポートし、初期設定に戻せます。仮想モニターとして使用可能。ボタン操作で学習機能を起動し、ケーブルの抜き差しによる学習機能の誤作動を回避します。3D、HDCP、CEC、HDRに対応。追加の電源は不要、HDMI対応機器から電源供給。EDIDは上書き保存されます。(最後に学習したEDID情報のみを保存します)ご使用方法の詳細はLINDYの公式サイトにご参照ください。本製品はMacOSには対応しておりませんので、Mac環境ではご使用いただけませんのでご注意ください。各機能はホームページをご参照ください。

セット内容
本体
ブラック
出力
HDMI Type-A メス
電源
必要無し
使用温度(℃)
0~60
入力
HDMI Type-A オス
保存温度(℃)
-10~70
解像度
デフォルト:1920×1080p@60Hz、最大対応:7680×4320@60Hz
基準規格
HDMI 2.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
帯域幅(Gbps)
48
材質(シェル)
ABS
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする