曜日別特売

HDMI 8K@60Hz リピーター

HDMI 8K@60Hz リピーター - LINDYHDMI 8K@60Hz リピーター - LINDYHDMI 8K@60Hz リピーター - LINDYHDMI 8K@60Hz リピーター - LINDYHDMI 8K@60Hz リピーター - LINDYHDMI 8K@60Hz リピーター - LINDYHDMI 8K@60Hz リピーター - LINDYHDMI 8K@60Hz リピーター - LINDY

プラグ・アンド・プレイ対応で、簡単に設置可能。HDMI2.1信号の延長に対応し、8K@60Hzの高解像度をサポート。4K@60Hz、1080p信号の延長に対応。DynamicHDR(動的ハイダイナミックレンジ)に対応。VRR(可変リフレッシュレート)に対応。ALLM(自動低遅延モード)に対応。LANケーブルや光ファイバーへの変換を必要とせず、HDMI信号を直接延長可能。電力不足による動作不良を防ぐため、補助電源入力ポートを装備。

仕様
Dynamic:HDR/VRR/ALLMに対応、HDCP:2.3/2.2/1.4に対応
セット内容
本体×1、取扱説明書×1、USB Type-A to Type-C ケーブル×1
出力
HDMI Type-A メス
電源
USB Type-C メス(※本製品に電源アダプター(ACアダプター)は付属しておりません)
適合規格
HDMI 2.1
温度(℃)
0~70
入力
HDMI Type-A メス
最大解像度
7680×4320@60Hz(4:4:4、8bit)
保管温度(℃)
-10~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
帯域幅(Gbps)
48
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7984019138391
¥4,978
¥4,898
¥5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする