- 仕様
- Dynamic:HDR/VRR/ALLMに対応、HDCP:2.3/2.2/1.4に対応
- セット内容
- 本体×1、取扱説明書×1、USB Type-A to Type-C ケーブル×1
- 出力
- HDMI Type-A メス
- 電源
- USB Type-C メス(※本製品に電源アダプター(ACアダプター)は付属しておりません)
- 適合規格
- HDMI 2.1
- 温度(℃)
- 0~70
- 入力
- HDMI Type-A メス
- 最大解像度
- 7680×4320@60Hz(4:4:4、8bit)
- 保管温度(℃)
- -10~80
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 帯域幅(Gbps)
- 48