トラベル3点入り パンツ×ソックス×ハンドタオル メンズ 36セット
圧縮されたパンツ・ソックス・ハンドタオル(3枚)がセットになっております。備蓄やアウトドアにおすすめです。洗って繰り返し使用が可能です。
- 用途
- 防災備蓄、旅行、出張、アウトドア、サウナ等に。
- サイズ
- パンツ:フリーサイズ
- 質量(g)
- 115
- 寸法(cm)
- ハンドタオル(小):20×20(3枚)、のびのびソックス:M~Lサイズ(20~28cm)
- 内容量
- 1セット(36セット)
注意
※洗って何度でも使えます。使い捨てではありません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
その他避難用品 の新着商品
カテゴリ



























