エアバッグ式担架 エクストレッチャー
いざという時にCO?で瞬時に膨らむエアバッグ式担架です。搬送しやすく、傷病者への負担を軽減するエアバッグのクッション性。
野外などでは救護を待つ間の静養ベッドとして活用できます。
- 材質
- 表面:210Dナイロン(ポリウレタン加工)、裏面:420Dナイロン(ポリウレタン加工)、使用CO2ボンベ:100cc(70g)
- 寸法(mm)
- 収納時:幅350×長さ300×奥行70、膨張時:幅600×長さ1750×厚み60、非膨張時:幅800×長さ1780
- 質量(kg)
- 2.5
- 内容量
- 1台
その他避難用品 の新着商品
カテゴリ




























