曜日別特売

トラベル3点入り パンツ×ソックス×ハンドタオル キッズ 36セット

トラベル3点入り パンツ×ソックス×ハンドタオル キッズ 36セット - しむらトラベル3点入り パンツ×ソックス×ハンドタオル キッズ 36セット - しむら

圧縮されたパンツ・ソックス・ハンドタオル(3枚)がセットになっております。備蓄やアウトドアにおすすめです。洗って繰り返し使用が可能です。

用途
防災備蓄、旅行、出張、アウトドア、サウナ等に。
サイズ
パンツ:キッズサイズ
質量(g)
85
寸法(cm)
ハンドタオル(小):20×20(3枚)、のびのびソックス:S~Mサイズ(15~23cm)
内容量
1セット(36セット)
注意
※洗って何度でも使えます。使い捨てではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798404986300094535
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする