D-3PO-PG 自転車屋さんのポンチョ 「ノーブル」

D-3PO-PG 自転車屋さんのポンチョ 「ノーブル」 - MARUTO(大久保製作所)D-3PO-PG 自転車屋さんのポンチョ 「ノーブル」 - MARUTO(大久保製作所)D-3PO-PG 自転車屋さんのポンチョ 「ノーブル」 - MARUTO(大久保製作所)D-3PO-PG 自転車屋さんのポンチョ 「ノーブル」 - MARUTO(大久保製作所)D-3PO-PG 自転車屋さんのポンチョ 「ノーブル」 - MARUTO(大久保製作所)D-3PO-PG 自転車屋さんのポンチョ 「ノーブル」 - MARUTO(大久保製作所)D-3PO-PG 自転車屋さんのポンチョ 「ノーブル」 - MARUTO(大久保製作所)

長くてしっかりしたツバだから顔が濡れにくい!しっかりと雨粒をガードしてくれるので、化粧が落ちづらい。
カクカク立体構造のツバが、顔の横の空間を広げて、顔にフードが付きにくくしてくれます。
実際の使用シーンを想定して、フードが耳を塞がない構造になっています。一般的な製品より、周りの声が聞こえやすいから安心。
レインコートのようにボタンを留める必要がなく、被るだけで手早く着用できます。
手元だけが透明なので、ポンチョを着たままでも、スイッチ・変速操作がしやすい設計です。
ポンチョ前方内側に配置したクリップで、風によるバタつきやめくれを抑え走行中のストレスを軽減します。
左右・後ろのゴムで、フードのフィット感を調整可能。道路状況を確認する際も、フードが邪魔になりにくくなっています。
フードをクルッとサドルに被せれば、カゴだけじゃなくサドルも防水対策できます。
製品の表面には、環境に配慮した撥水加工(水をはじく加工)を施しております。ご使用の状況により、雨水の染み込みなどがみられることがございます。
撥水性が低下しましても、裏面には、防水加工(水を染み込まなくする加工)を施しておりますので、安心してお使いください。
撥水加工は、ご使用とともに効果が低下します。撥水性が落ちたと感じたときは、付着している汚れを落とした後に、市販の撥水スプレーを使用していただくと、より長く製品をご愛用いただけます。

用途
材質:生地/ポリエステル、透明/PVC、クリップ/PBT樹脂
適応身長:男女共用 身長 155cm~180cm
適応自転車サイズ:24インチ~27インチ
前カゴ付き自転車専用(スポーツ車・前子乗せ装着車使用不可)
24インチ以下の自転車では、スソが前輪に巻き込まれてしまう可能性があるため使用はお控えください。
付属品:収納袋
内容量
1着
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
D-3PO-PG 7984222179842221D-3PO-PG
¥9,900
¥7,598
¥8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
D-3PO-PG 7984300979843009D-3PO-PG
¥9,900
¥8,698
¥9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする