曜日別特売

Fino 電動用カゴカバー

Fino 電動用カゴカバー - TS BIKE[自転車ロック]Fino 電動用カゴカバー - TS BIKE[自転車ロック]Fino 電動用カゴカバー - TS BIKE[自転車ロック]Fino 電動用カゴカバー - TS BIKE[自転車ロック]Fino 電動用カゴカバー - TS BIKE[自転車ロック]Fino 電動用カゴカバー - TS BIKE[自転車ロック]Fino 電動用カゴカバー - TS BIKE[自転車ロック]Fino 電動用カゴカバー - TS BIKE[自転車ロック]

カバーが荷物の量に合わせる自由設計で最大60cmまで対応できる。
マグネットボタンを搭載しているから開閉がカンタン。
もちろんファスナーでしっかり閉めることもできます。
アウトドア用高耐水圧生地使用
生地表面:はっ水加工
生地裏面:PVCコーティング
走行時バタつき防止に2か所のバックル付き
取付可能カゴサイズ(約)
・カゴ上部外周1,600mm以内
・カゴ幅350mm、奥行490mm、高さ600mmまで

用途
荷物の量に合わせてフレキシブルに調整可能な前カゴカバー
内容量
1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0768645972385
¥4,480
¥4,398
¥4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする