Fino 電動用カゴカバー
カバーが荷物の量に合わせる自由設計で最大60cmまで対応できる。
マグネットボタンを搭載しているから開閉がカンタン。
もちろんファスナーでしっかり閉めることもできます。
アウトドア用高耐水圧生地使用
生地表面:はっ水加工
生地裏面:PVCコーティング
走行時バタつき防止に2か所のバックル付き
取付可能カゴサイズ(約)
・カゴ上部外周1,400mm以内
・カゴ幅410mm、奥行350mm、高さ600mmまで
- 用途
- 荷物の量に合わせてフレキシブルに調整可能な前カゴカバー
- 内容量
- 1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
カテゴリ







![注文コード:07686486 Fino 電動用カゴカバー - TS BIKE[自転車ロック]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07686486-261123-02.jpg)
![注文コード:07686486 Fino 電動用カゴカバー - TS BIKE[自転車ロック]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07686486-261123-04.jpg)
![注文コード:07686486 Fino 電動用カゴカバー - TS BIKE[自転車ロック]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07686486-261123-06.jpg)
![注文コード:07686486 Fino 電動用カゴカバー - TS BIKE[自転車ロック]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07686486-261123-08.jpg)
![注文コード:07686599 Fino 電動用カゴカバー - TS BIKE[自転車ロック]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07686599-261123-02.jpg)
![注文コード:07686599 Fino 電動用カゴカバー - TS BIKE[自転車ロック]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07686599-261123-04.jpg)
![注文コード:07686599 Fino 電動用カゴカバー - TS BIKE[自転車ロック]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07686599-261123-06.jpg)
![注文コード:07686599 Fino 電動用カゴカバー - TS BIKE[自転車ロック]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07686599-261123-08.jpg)
![Fino 電動用カゴカバー TS BIKE[自転車ロック] Fino 電動用カゴカバー TS BIKE[自転車ロック]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)




