NOBI-RUボトルケージ
面ファスナーで固定するから、ボトルケージ穴のないシティサイクル等の一般車にも装備が可能です。
ブラケットを取り外せば、スポーツバイク等のボトルケージ穴にも対応します。
500mlのペットボトル~ペットボトルクーラーまで直径90mmまで対応。
サイズ調整は、ケージ下のツマミをスライドするだけで工具不要。
対応サイズ:Φ 63mm~90mm
素材:アルミ合金、プラスチック(ABS,強化ガラス繊維入りPA6)、ナイロン、シリコンラバー
- 用途
- 面ファスナーを巻き付けるだけの簡単取付けボトルケージ
- 内容量
- 1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
カテゴリ











