DWS-D240BTF アルミ製移動式作業台 ピカコーポレイション 79849275

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DWS-D240BTF アルミ製移動式作業台 ピカコーポレイション 79849275
DWS-D240BTF アルミ製移動式作業台 ピカコーポレイション 79849275
DWS-D240BTF アルミ製移動式作業台 ピカコーポレイション 79849275
DWS-D240BTF アルミ製移動式作業台 ピカコーポレイション 79849275
DWS-D240BTF アルミ製移動式作業台 ピカコーポレイション 79849275

アルミ製移動式作業台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79849275
品番
DWS-D240BTF
参考基準価格(税別)¥562,600販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800

広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。_x000D_
大型キャスターを使用しており、移動時の安定性・操作性が抜群です。(Φ150、ゴム製、ストッパー付)_x000D_
幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。_x000D_
筋交いの変更により安定感を高めました。_x000D_
手すり高さは安全性の高い1100mmです。_x000D_
落下防止や進入禁止用に端部感知チェーンKC-5(オプション)が取付可能です。

用途
工場・倉庫・仮設現場での高所作業用、2階部分へのアクセス階段・トラック荷台への昇降用、物流現場・倉庫でのピッキング、脚立禁止現場での代用に
質量(kg)
54.8
材質(本体)
アルミ
段数
8
天板寸法(mm)
正面幅500×奥行520
天板高さ(m)
2.36
踏ざん間隔(mm)
300
全高(m)
3.46
踏面幅(mm)
107
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
2360×1110×1920
最大使用質量(kg)
120
手すり高さ(mm)
1100
設置寸法(幅×奥行)(mm)
正面1100×1917
関連資料:(0.49MB) (0.76MB)取扱説明書:(0.96MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする