曜日別特売
RM1401 伸々ソックス指付 4P ZIPLOA 79851576

RM1401 伸々ソックス指付 4P ZIPLOA 79851576
RM1401 伸々ソックス指付 4P ZIPLOA 79851576
RM1401 伸々ソックス指付 4P ZIPLOA 79851576
RM1401 伸々ソックス指付 4P ZIPLOA 79851576
RM1401 伸々ソックス指付 4P ZIPLOA 79851576

伸々ソックス指付 4P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1袋(4足)
注文コード
79851576
品番
RM1401
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
¥879

しっかり伸び縮みするストレッチ素材。
肌密着部分は肌に優しい綿100%。
摩擦が多いつま先とかかと部分を補強し強度をアップ。

用途
現場作業全般/DIY/アウトドア全般
色
キナリ
サイズ
F
適合サイズ(cm)
25~27
素材
綿・ポリエステル・ポリウレタン
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする