ECNHG71C116I ECNHG71C116I チェーン 116L SHIMANO(シマノ) 79852389

ECNHG71C116I ECNHG71C116I チェーン 116L SHIMANO(シマノ) 79852389
ECNHG71C116I ECNHG71C116I チェーン 116L SHIMANO(シマノ) 79852389

ECNHG71C116I チェーン 116L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79852389
品番
ECNHG71C116I
参考基準価格(税別)¥3,878販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

正確なハイパードライブSIS/デュアルSISインデックス シフティングのためのHGチェーン

用途
Connecting Type:AMPOULE TYPE CONNECTING
リンク:116
ピンタイプ:アンプルタイプコネクティングピン
Type:HG 6/7/8 speed
平均重量:324
インナーリンクプレート:グレー
アウターリンクプレート:シルバー
タイプ:HG 8/7/6スピード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする