曜日別特売
ECSLG40010148S ECSLG40010148S カセットスプロケット 10S 11-48T SHIMANO(シマノ) 79852468

ECSLG40010148S カセットスプロケット 10S 11-48T

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード79852468品番ECSLG40010148S
参考基準価格(税別)¥9,415販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

スムーズかつ長寿命のE-BIKEパフォーマンスで、もっと遠くへ
高チェーンテンション下でHYPERGLIDEの最大3倍の耐久性を実現
ペダルショックの少ないスムーズな2ウェイシフティング(内側/外側)
リンクグライド
プレミアムなメタリックデザイン

用途
組合わせ:11-13-15-17-20-23-28-34-41-48T
組合わせ名:11-48T
Speeds:10-speed
スチールギア|数量 (個):10
組合わせ チタンギア|1:11-13-15-17-20-23-26-30-34-39T
対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード
リアスピード:10
タイプ:LINKGLIDE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする