ECSRS40011136 カセットスプロケット 11S 11-36T

ECSRS40011136 カセットスプロケット 11S 11-36T - SHIMANO(シマノ)

11-36T 11スピードカセットスプロケットは、327%のワイドなギアレンジを誇ります。
平地でのスプリントから、急勾配のヒルクライムまで、あらゆるシチュエーションで理想のギア比を選べます。
2x11スピードのシマノロードシステムとシームレスに連携し、ロードサイクリストに最適なギアレンジと精度を提供します。
HYPERGLIDEテクノロジーによる素早い変速性能

用途
組合わせ:11-13-15-17-19-21-23-25-28-32-36T
組合わせ名:11-36T
Speeds:11-speed
スチールギア|数量 (個):11
チタンギア|数量 (個):0
組合わせ*チタンギア|1:11-13-15-17-19-21-23-25-28-32-36T
対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード
リアスピード:11
タイプ:HG
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79852337ECSRS40011136
¥10,901
¥9,998
¥10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする