曜日別特売
ECSRS40011136 ECSRS40011136 カセットスプロケット 11S 11-36T SHIMANO(シマノ) 79852337

ECSRS40011136 カセットスプロケット 11S 11-36T

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79852337
品番
ECSRS40011136
参考基準価格(税別)¥10,382販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

11-36T 11スピードカセットスプロケットは、327%のワイドなギアレンジを誇ります。
平地でのスプリントから、急勾配のヒルクライムまで、あらゆるシチュエーションで理想のギア比を選べます。
2x11スピードのシマノロードシステムとシームレスに連携し、ロードサイクリストに最適なギアレンジと精度を提供します。
HYPERGLIDEテクノロジーによる素早い変速性能

用途
組合わせ:11-13-15-17-19-21-23-25-28-32-36T
組合わせ名:11-36T
Speeds:11-speed
スチールギア|数量 (個):11
チタンギア|数量 (個):0
組合わせ*チタンギア|1:11-13-15-17-19-21-23-25-28-32-36T
対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード
リアスピード:11
タイプ:HG
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする