曜日別特売

EHBQC400BASP フロントハブ 32H ID W/C

EHBQC400BASP フロントハブ 32H ID W/C - SHIMANO(シマノ)EHBQC400BASP フロントハブ 32H ID W/C - SHIMANO(シマノ)

優れた耐久性
センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け
クイックリリースタイプ
高いシール性
O.L.D.: 100 mm
#13および #14スポークに対応
ディスクブレーキローターマウントカバー(オプション)

用途
Brake type:Disc Brake (Center Lock)
O.L.D.(mm):100
スポーク穴:32H
フランジ径 左/右 (mm):52.8
P.C.D. 左/右 (mm):44/44
オフセット (mm):5.3
フランジ間寸法 (mm):60.2
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79852407EHBQC400BASP
¥4,244
¥4,198
¥4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする