曜日別特売
EHBQC400BASP EHBQC400BASP フロントハブ 32H ID W/C SHIMANO(シマノ) 79852407

EHBQC400BASP EHBQC400BASP フロントハブ 32H ID W/C SHIMANO(シマノ) 79852407
EHBQC400BASP EHBQC400BASP フロントハブ 32H ID W/C SHIMANO(シマノ) 79852407

EHBQC400BASP フロントハブ 32H ID W/C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79852407
品番
EHBQC400BASP
参考基準価格(税別)¥4,244販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

優れた耐久性
センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け
クイックリリースタイプ
高いシール性
O.L.D.: 100 mm
#13および #14スポークに対応
ディスクブレーキローターマウントカバー(オプション)

用途
Brake type:Disc Brake (Center Lock)
O.L.D.(mm):100
スポーク穴:32H
フランジ径 左/右 (mm):52.8
P.C.D. 左/右 (mm):44/44
オフセット (mm):5.3
フランジ間寸法 (mm):60.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする