曜日別特売
ERDU6000GSS ERDU6000GSS リアディレイラー 直付 SHIMANO(シマノ) 79851820

ERDU6000GSS リアディレイラー 直付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79851820
品番
ERDU6000GSS
参考基準価格(税別)¥10,974販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

SHIMANO CUES リアディレイラー RD-U6000 11/10 スピード
トレイル、グラベル、街中のどこを走っても、安定したドライブトレインパフォーマンスを提供
チェーンスタビライザーがチェーンの脱落、スラップ、ノイズを防止
起伏の多い地形向けに最適化されたロープロファイル設計
トータルキャパシティ:39T
最大ロースプロケット:50T(1x11スピード)、48T(1x10スピード)
耐久性のあるE-BIKEパフォーマンスを目指して設計とテストを実施
E-BIKE対応

用途
最大リアスプロケット:50T Max Low Sprocket
Min Top Sprocket:11T Min Top Sprocket
プーリーケージ:GS
Rear Speed:10/11-Speed
Total capacity:39T
タイプ:Direct attachment (shadow+)
プ-リ-|歯数:13/13T
トップスプロケット|最小:11T
トップスプロケット|最大:11T
ロースプロケット|最小:48T
ロースプロケット|最大:50T
トータルキャパシティ:39T
最大フロントギア歯数差:0T
対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード
リアスピード:11/10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする