曜日別特売
PX211 グット 温調はんだこて goot(太洋電機産業) 79849291

PX211 グット 温調はんだこて goot(太洋電機産業) 79849291
PX211 グット 温調はんだこて goot(太洋電機産業) 79849291
PX211 グット 温調はんだこて goot(太洋電機産業) 79849291
PX211 グット 温調はんだこて goot(太洋電機産業) 79849291
PX211 グット 温調はんだこて goot(太洋電機産業) 79849291
PX211 グット 温調はんだこて goot(太洋電機産業) 79849291
PX211 グット 温調はんだこて goot(太洋電機産業) 79849291
PX211 グット 温調はんだこて goot(太洋電機産業) 79849291
PX211 グット 温調はんだこて goot(太洋電機産業) 79849291
PX211 グット 温調はんだこて goot(太洋電機産業) 79849291

グット 温調はんだこて

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
79849291
品番
PX211
販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

連続温度可変が可能で通電状態が一目でわかるヒーター通電ランプ付きです。
鉛フリーはんだにも対応可能です。

付属品
コテ先:PX-28RT-S2C
全長(mm)
197
質量(g)
170
電源(V)
100
消費電力(W)
80
最高温度(℃)
500
設定温度(℃)
200~500
電源コード
1.5m

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする