スーパー工業
プッシュプルランスガン
車輌の屋根や下部、建物の隙間など手の届きにくいところの洗浄に最適です。
ランスをスライドさせることによりノズルの向きを自在に調整が可能です。
適合
水温:常温
高さ(mm)
210
接続
金具:クイックカプラーメス
適合圧力(MPa)
21以下
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79854008
04P50611
418-7742
1250
¥
50,300
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79854288
04P50610
418-7732
1100
¥
47,100
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。