曜日別特売
04P50611 プッシュプルランスガン スーパー工業 79854008

04P50611 プッシュプルランスガン スーパー工業 79854008
04P50611 プッシュプルランスガン スーパー工業 79854008
04P50611 プッシュプルランスガン スーパー工業 79854008
04P50611 プッシュプルランスガン スーパー工業 79854008

プッシュプルランスガン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
トラスコ品番
418-7742
注文コード
79854008
品番
04P50611
参考基準価格(税別)¥50,300販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

車輌の屋根や下部、建物の隙間など手の届きにくいところの洗浄に最適です。
ランスをスライドさせることによりノズルの向きを自在に調整が可能です。

トラスコ品番
418-7742
長さ(m)
1250
適合
水温:常温
高さ(mm)
210
接続
金具:クイックカプラーメス
適合圧力(MPa)
21以下

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする