キャニスター式リンサー掃除機R-ZERO Max
Yadea R-ZERO MAXは、オフィス・ホテル・レストラン・商業施設など、広範囲かつ多様な清掃ニーズに対応する高性能リンサー掃除機です。汚れに水を噴霧して浮かせ、1000Wの強力吸引で水分ごと回収。液体のこぼれやシミ、乾いたホコリまで幅広く除去し、洗剤使用後の残留水分も効率的に吸引することで、乾燥時間を短縮し、施設の稼働効率を最大化します。また、家庭用としても扱いやすい操作性を備えつつ、業務用に求められる耐久性・清掃力・作業効率を高次元で両立。
- 質量(kg)
- 3.2
- 定格電圧(V)
- AC100
- コード長さ(m)
- 3
- モーター
- ブラシ付きモーター
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 290×430×280
- タンク容量(mL)
- 1140(給水)、480(排水)
- 吸引力(W)
- 1000
- 防水性
- IPX4対応
- 内容量
- 1台
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
カテゴリ





























![モーター式洗浄機 インパクトプライム[[R2]] 10mホースセット フルテック モーター式洗浄機 インパクトプライム[[R2]] 10mホースセット フルテック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05850937-261020-02.jpg)

