曜日別特売
KPC-RZM キャニスター式リンサー掃除機R-ZERO Max イサナビ 79859791

KPC-RZM キャニスター式リンサー掃除機R-ZERO Max イサナビ 79859791
KPC-RZM キャニスター式リンサー掃除機R-ZERO Max イサナビ 79859791
KPC-RZM キャニスター式リンサー掃除機R-ZERO Max イサナビ 79859791
KPC-RZM キャニスター式リンサー掃除機R-ZERO Max イサナビ 79859791
KPC-RZM キャニスター式リンサー掃除機R-ZERO Max イサナビ 79859791
KPC-RZM キャニスター式リンサー掃除機R-ZERO Max イサナビ 79859791

キャニスター式リンサー掃除機R-ZERO Max

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79859791
品番
KPC-RZM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
¥30,980

Yadea R-ZERO MAXは、オフィス・ホテル・レストラン・商業施設など、広範囲かつ多様な清掃ニーズに対応する高性能リンサー掃除機です。汚れに水を噴霧して浮かせ、1000Wの強力吸引で水分ごと回収。液体のこぼれやシミ、乾いたホコリまで幅広く除去し、洗剤使用後の残留水分も効率的に吸引することで、乾燥時間を短縮し、施設の稼働効率を最大化します。また、家庭用としても扱いやすい操作性を備えつつ、業務用に求められる耐久性・清掃力・作業効率を高次元で両立。

質量(kg)
3.2
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
3
モーター
ブラシ付きモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×430×280
タンク容量(mL)
1140(給水)、480(排水)
吸引力(W)
1000
防水性
IPX4対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする