パワータンクⅣ EVO コードレスドライバキューム

パワータンクⅣ EVO コードレスドライバキューム - ペンギンワックスパワータンクⅣ EVO コードレスドライバキューム - ペンギンワックス

ブラシレスモーター採用!
高性能ブラシレスモーターの採用で吸込仕事率が大幅にアップし166.6w、従来のパワータンクⅣより38%アップしました。
優れたバッテリー装着安定性!
バッテリーロック機構によりバッテリーの装着安定性に優れています。
また、電源スイッチが”ON”の状態のまま、バッテリーを装着してもモーターが作動しない安全制御基盤搭載の安心設計です。

質量(kg)
6.45(バッテリーを含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
387×286×436
集塵容量(L)
8
騒音レベル(dB(A))
(標準/パワー)57/59
充電時間(時間)
2.5
稼働時間(分)
パワーモード 40/標準 60(バッテリーLV9MX使用時)
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798679659433
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする