曜日別特売

コード式ドライバキューム RD-ECO2R

コード式ドライバキューム RD-ECO2R - リンレイ

ハイパワー業務用ドライバキュームのベストセラーです。
使い捨てで衛生的な紙パックを標準採用しています。
本体全周バンパーで壁や什器をキズ付けません。

用途
使いやすさを追求したスタンダードパワフルマシンとして。
付属品
本体、8mコードx1、1.4mホースx1、延長管x2、床用吸口x1、スキマノズルx1、紙パックx1、(布バッグはオプション)
トラスコ品番
246-0976
幅(mm)
340
色
レッド
高さ(mm)
404
種類
乾式
奥行(mm)
340
電圧(V)
100
消費電力(W)
1000
集塵容量(L)
7(布バッグ)、5.5(紙パック)
電源コード(m)
8(脱着式)
騒音値(dB)
61
内容量
1台
注意
※用途以外の使用はしないで下さい。
※この商品は一般消費者様向けの製品ではありませんので、一般消費者様向けの表示や表記ならびに取扱説明書等は同梱されておりません。
※廃棄する場合は、内容を明確にした上、産業廃棄物処理業者に委託してください。
※消耗品および部品は必ず純正品をご使用ください
※布袋(布バッグ)は別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05851138906560
¥41,000
¥33,980
¥37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする